Referenties
Vervangen ref.:4971528
GISS Cutline:845844
Rubix:20623274
EAN:3660338078828

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 13.0 MM - 845844
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,10 excl. BTW
/ stuk
€ 12,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden