TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2.9

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-2.9
Rubix:20680946
Fabrikant:5061626
EAN:4031132023458
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2.9

Technische samenvatting

Boordiameter2,9 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2.9


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-2.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2,9 mm
€ 50,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen