TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.8

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-6.8
Rubix:A0307590
Fabrikant:5058959
EAN:4031132078465
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.8

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.8


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-6.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,8 mm
14,00 excl. BTW
/ stuk
16,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen