TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-2
Rubix:20681650
Fabrikant:5058679
EAN:4031132001913
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2

Technische samenvatting

Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2 mm
€ 2,35 excl. BTW
/ stuk
€ 2,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden