TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-10

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-10
Rubix:20682034
Fabrikant:5058569
EAN:4031132003917
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-10

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-10


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-10

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat10 mm
8,23 excl. BTW
/ stuk
9,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden