TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1/8IN

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211-1/8IN
Rubix:20302180
Fabrikant:5058567
EAN:4031132153360
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1/8IN

Technische samenvatting

Boordiameter3,175 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1/8IN


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1/8IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,175 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,175 mm
27,00 excl. BTW
/ 10 stuks
32,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen