MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 10-1/4 - 884283

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:842893
Mecaline:884283
Rubix:06262761
EAN:3660338377136
MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 10-1/4 - 884283

Technische samenvatting

Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 10-1/4 - 884283


Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 210
Materiaalroestvrij staal
€ 113,74 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 137,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden