MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 10-3/8 - 884284
Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:842894
Mecaline:884284
Rubix:06262762
EAN:3660338377143


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Aansluiting 2 | 10 |
Documenten
Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 10-3/8 - 884284
Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,42 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 142,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen