MECALINE PUSH IN KOPPELING 8MM-3/8 883999

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883999
Rubix:06859764
EAN:3660338373893
MECALINE PUSH IN KOPPELING 8MM-3/8 883999

Technische samenvatting

Type bedradingg
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 8MM-3/8 883999


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingg
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 28
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Schroefdraadg3/8
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 43,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen