MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 90-6MM-1/8 883874
Insteek koppeling met buitendraad, instelbaar, haaks verhoogd
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840800
Mecaline:883874
Rubix:06859835
EAN:3660338372803


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 90-6MM-1/8 883874
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen