MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 10MM-1/4 883954
Insteek T-koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:883954
Rubix:06859752
EAN:3660338373480

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 10MM-1/4 883954
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen