GEDORE BINNENTREKKER 25-30MM - 1.30/4A
Interne afzuigkap 1.30/0-9
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.30/4A
Rubix:10050098
Fabrikant:8013560
EAN:4036976105322


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
| Uitwendige capaciteit | 30 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE BINNENTREKKER 25-30MM - 1.30/4A
De Gedore 1.30 binnentrekker is ontworpen voor het verwijderen van kogellagers, ringen, bussen en slijtbussen die met een vaste passing in een behuizing zijn gemonteerd. De trekker is verkrijgbaar in tien maten voor binnendiameters van 5 tot 100 mm en kan worden gecombineerd met een slagtrekker of tegensteun
.
Kenmerken:
De Gedore 1.30 binnentrekker wordt in de boring van het te verwijderen onderdeel geplaatst. De spindel wordt ingedraaid totdat de randen van de trekbekken zich achter het te verwijderen onderdeel vastzetten en de bekken naar buiten worden gedrukt. Het gereedschap is compatibel met een slagtrekker (modellen 1.35/1A, 1.35/2 of 1.35/3, afhankelijk van de maat) en met tegensteunen uit de 1.36-serie.
Specificaties:
• Bereik binnendiameter: 5 tot 100 mm (tien maten van 1.30/0 tot 1.30/9).
• Maat buitendraad: M10 (maten 1.30/0 tot 1.30/5) of M14×1,5 (maten 1.30/6 tot 1.30/9).
• Zeskantmaat: 10 mm (1.30/0 tot 1.30/2), 13 mm (1.30/3 tot 1.30/5), 17 mm (1.30/6 tot 1.30/7), 19 mm (1.30/8), 27 mm (1.30/9).
• Compatibele tegensteunen: 1.36/1 (maten 1.30/0 tot 1.30/6), 1.36/2 (maten 1.30/6 tot 1.30/7), 1.36/3 (maten 1.30/8 tot 1.30/9).
• Compatibele slagtrekkers: 1.35/1A (maten 1.30/0 tot 1.30/3), 1.35/2 (maten 1.30/4 tot 1.30/7), 1.35/3 (maten 1.30/7 tot 1.30/9).
• Gewicht: van 0,1 kg tot 3,1 kg.
.
Kenmerken:
De Gedore 1.30 binnentrekker wordt in de boring van het te verwijderen onderdeel geplaatst. De spindel wordt ingedraaid totdat de randen van de trekbekken zich achter het te verwijderen onderdeel vastzetten en de bekken naar buiten worden gedrukt. Het gereedschap is compatibel met een slagtrekker (modellen 1.35/1A, 1.35/2 of 1.35/3, afhankelijk van de maat) en met tegensteunen uit de 1.36-serie.
Specificaties:
• Bereik binnendiameter: 5 tot 100 mm (tien maten van 1.30/0 tot 1.30/9).
• Maat buitendraad: M10 (maten 1.30/0 tot 1.30/5) of M14×1,5 (maten 1.30/6 tot 1.30/9).
• Zeskantmaat: 10 mm (1.30/0 tot 1.30/2), 13 mm (1.30/3 tot 1.30/5), 17 mm (1.30/6 tot 1.30/7), 19 mm (1.30/8), 27 mm (1.30/9).
• Compatibele tegensteunen: 1.36/1 (maten 1.30/0 tot 1.30/6), 1.36/2 (maten 1.30/6 tot 1.30/7), 1.36/3 (maten 1.30/8 tot 1.30/9).
• Compatibele slagtrekkers: 1.35/1A (maten 1.30/0 tot 1.30/3), 1.35/2 (maten 1.30/4 tot 1.30/7), 1.35/3 (maten 1.30/7 tot 1.30/9).
• Gewicht: van 0,1 kg tot 3,1 kg.
Internal extractor 25-30 mm For extremely-tightly-packed ball bearings, bearing races, bushings, and shaft seals Simmering® Operation: The internal extractor is inserted into the bearing and the spindle screwed in. The sharp turned-out shoulders of the pulling shell jaws will press outwards behind the part to be extracted. The counter-support brace is then added. Both feet must be aligned parallel to the spindle to ensure rigidity. The design can vary from the image Can be used with either sliding hammer or counter-support brace * min. and max. dimension in idle and spread state
Sterke punten
• De scherpe randen van de trekbekken grijpen stevig achter het onderdeel, ook bij vaste passingen, waardoor het risico op wegglijden tijdens het uittrekken wordt beperkt.
• De compatibiliteit met een slagtrekker of tegensteun biedt flexibiliteit afhankelijk van de toegankelijkheid van de werkplek en de beschikbare ruimte rond het onderdeel.
• De serie van tien maten dekt diameters van 5 tot 100 mm.
• Voor elke maat zijn specifieke Gedore-tegensteunen en slagtrekkers beschikbaar, waardoor eenvoudig passende sets kunnen worden samengesteld.
• De compatibiliteit met een slagtrekker of tegensteun biedt flexibiliteit afhankelijk van de toegankelijkheid van de werkplek en de beschikbare ruimte rond het onderdeel.
• De serie van tien maten dekt diameters van 5 tot 100 mm.
• Voor elke maat zijn specifieke Gedore-tegensteunen en slagtrekkers beschikbaar, waardoor eenvoudig passende sets kunnen worden samengesteld.
Toepassingen
De Gedore 1.30 binnentrekker wordt voornamelijk gebruikt bij correctief en preventief onderhoud aan mechanische apparatuur. Het gereedschap is geschikt voor het verwijderen van kogellagers, geleidingsringen, bussen, keerringen en slijtbussen die met een vaste passing in blinde of doorgaande boringen zijn gemonteerd.
Dergelijke toepassingen komen voor in uiteenlopende sectoren, waaronder industrieel onderhoud van werktuigmachines, onderhoud van tandwielkasten en transmissies, reparatie van pompen en hydraulische motoren en spoorweg- en automobielonderhoud aan mechanische precisiecomponenten.
Dergelijke toepassingen komen voor in uiteenlopende sectoren, waaronder industrieel onderhoud van werktuigmachines, onderhoud van tandwielkasten en transmissies, reparatie van pompen en hydraulische motoren en spoorweg- en automobielonderhoud aan mechanische precisiecomponenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 25 mm |
| Uitwendige capaciteit | 30 mm |
| Diepte | 135 mm |
| Gebruik | voor het uitnemen/losnemen van extreem krap zittende kogellagers, ringen, bussen en oliekeerringen (simmerringe®). werkwijze: de binnentrekker in het lager steken en de spindel indraaien; de scherpe schouderdelen van de trekklauwen drukken uit achter het te verwijderen onderdeel. daarna het tegenstuk plaatsen. kan met glijhamer of tegensteun worden gebruikt. |
| Diameter | 13 mm |
| Type | binnentrekker (interne extractor) 1.30/4a |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,66 excl. BTW
/ stuk
€ 66,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden