DORMER HSS-E STANDAARD BOOR RVS 14.0 A147

Jobber-boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:A14714.0
Rubix:A0243526
EAN:7320760702499
DORMER HSS-E STANDAARD BOOR RVS 14.0 A147

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte108 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSS-E STANDAARD BOOR RVS 14.0 A147


Korte PFX-boor met rechte schacht, diameter 2,4 mm, totale lengte 43 mm en spiraallengte 14 mm volgens DIN/ANSI-norm met 130° punthoek, op kobalt gebaseerde HSS-E met blanke afwerking, snelle spiraal en parabolische web voor 3xD-boren zonder pikken in staal, roestvrij staal en superlegeringen.

Sterke punten

•Glanzend (ongecoat)
Snelstaal van kobaltstaal
Boorpunt 130°
Cilindrische schacht / rechte schacht
Rechtsdraaiend / snijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte108 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-co
Punthoek130 °
Diameter handvat14 mm
80,25 excl. BTW
/ stuk
97,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen