Referenties
Dormer:A147.3
Rubix:A0243537
EAN:7320760702338




Documenten
Productdetails : DORMER HSS-E STANDAARD BOOR RVS .3 A147
Korte PFX-boor met rechte schacht, diameter 2,4 mm, totale lengte 43 mm en spiraallengte 14 mm volgens DIN/ANSI-norm met 130° punthoek, op kobalt gebaseerde HSS-E met blanke afwerking, snelle spiraal en parabolische web voor 3xD-boren zonder pikken in staal, roestvrij staal en superlegeringen.
Sterke punten
•Glanzend (ongecoat)
Snelstaal van kobaltstaal
Boorpunt 130°
Cilindrische schacht / rechte schacht
Rechtsdraaiend / snijden
Snelstaal van kobaltstaal
Boorpunt 130°
Cilindrische schacht / rechte schacht
Rechtsdraaiend / snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,3 mm |
| Totale lengte | 19 mm |
| Snijlengte | 3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen