Referenties
Dormer:A1477.2
Rubix:20019912
EAN:7320760691304




Documenten
Productdetails : DORMER BOOR RVS A147 7.20 MM
Veelzijdige en hardwerkende boor die voldoet aan alle machineboorvereisten in roestvrij staal, maar ook kan worden gebruikt voor handbediende bewerkingen. Een 130° splitpunt helpt de boor zelf te centreren en vermindert de snijkrachten. Glanzende afwerking.
Sterke punten
•Glanzend (ongecoat)
Snelstaal van kobaltstaal
DIN 338 – Normen voor rechte schachtboren
4xD Verhouding tussen bruikbare gereedschapsdiepte en diameter
Boorpunt 130°
Cilindrische schacht / rechte schacht
Speciaal ontwerp met dunne punt
Rechtsdraaiend / snijdend
Snelstaal van kobaltstaal
DIN 338 – Normen voor rechte schachtboren
4xD Verhouding tussen bruikbare gereedschapsdiepte en diameter
Boorpunt 130°
Cilindrische schacht / rechte schacht
Speciaal ontwerp met dunne punt
Rechtsdraaiend / snijdend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,2 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 100,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen