Kegellager Timken 3975-90094, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 67.945 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3975-90094
Rubix:03322611
Fabrikant:100055251
EAN:0053893136592
TIMKEN 3975-90094 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte67,945 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3975-90094 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)67,945x112,713x112,713 mm
Logistiek gewicht3177 g
Afmeting verpakking (D x B x H)82,55x114,3x114,3 mm
Gewicht verpakking3176,5 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte67,945 mm
Type lagerspelingcn
€ 520,44 excl. BTW
/ stuk
€ 629,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.