Kegellager Timken 30326, Buitendiameter: 280 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 63.75 mm
Kegellager 30326
Zie technische informatieReferenties
Timken:30326
Rubix:03321748
EAN:0053893160573


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 130 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 63,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 30326 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegelrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte lagers, bestaande uit een conus en een cup.
Ze bestaan uit twee delen: de conus (binnenzijde) en de cup (buitenzijde).
Ze bestaan uit twee delen: de conus (binnenzijde) en de cup (buitenzijde).
Sterke punten
Bestand tegen hoge axiale en radiale belastingen.
Toepassingen
Wielen en achterassen voor auto's, loopwielen, snelheidsreductoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17430 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 63,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 990000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.304,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.788,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




