Kegellager Timken HM88611AS, Buitendiameter: 72.626 mm | Binnendiameter: 53.086 mm | Breedte: 19.812 mm
Kegellager Cup met gecontroleerde stand
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM88611AS
Rubix:03385100
EAN:0053893429793


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,086 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,626 mm |
| Breedte | 19,812 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 88611 AS CUP
Met het gebruik van onze speciaal getolereerde lagers in combinatie met een precisie OE-bewerkte spacer kunt u de juiste wiellager speling bereiken, waardoor handmatige aanpassing onnodig wordt. De herhaalbaarheid van het instelbereik van het lager zorgt voor een optimale afdichting en levensduur van het lager. De consistentie kan bijdragen aan het verminderen van brandstofkosten van de vloot.
Sterke punten
Maak snellere en betrouwbaardere opbouw van de wieluiteinden mogelijk; help up-time verbeteren. Verminder de voorraad met lagere aantallen componenten. Help de levensduur en de prestatie van de afdichting te optimaliseren. Elimineer handmatige aanpassing, een van de belangrijkste oorzaken van problemen met het uiteinde van de wielen
Toepassingen
Automotive uiteinde wiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21,336x71,882x71,882 mm |
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Binnendiameter | 53,086 mm |
| Buitendiameter | 72,626 mm |
| Breedte | 19,812 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,80 excl. BTW
/ stuk
€ 86,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen