Kegellager Timken 18520-30000, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 61.976 mm | Breedte: 12.7 mm
Kegellager cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:18520-30000
Rubix:03384662
EAN:0053893195919


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,976 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : TIMKEN 18520-30000 KEGELLAGER PRECISIE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12,7x73,025x73,025 mm |
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Binnendiameter | 61,976 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 18500 (type ts) |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 16,67 mm |
| Norm | ABMA PRECISION CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 58272 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,27 excl. BTW
/ stuk
€ 212,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen