Kegellager Timken 26283S, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 15.875 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:26283S
Rubix:03384706
Fabrikant:100110669
EAN:0053893222448
TIMKEN 26283 S CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 26283 S CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,875x71,999x71,999 mm
Logistiek gewicht149 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking148,8 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Totale breedte lager19 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr69600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 172,78 excl. BTW
/ stuk
€ 209,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.