Kegellager Timken 26822B, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 19.05 mm
Kegellager flens cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:26822B
Rubix:03384713
Fabrikant:100008712
EAN:0053893224756







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 26822 B CUP
TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.
Sterke punten
De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.
Toepassingen
Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,05x83,241x83,241 mm |
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 184,6 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | 26800 |
| Totale breedte lager | 8,732 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 110000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 91100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,45 excl. BTW
/ stuk
€ 114,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen