Kegellager Timken 29520B, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 10.32 mm
Kegellager flens cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:29520B
Rubix:03384742
EAN:0053893236681


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 10,32 mm |
Productdetails : TIMKEN 29520B CUP
TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.
Sterke punten
De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.
Toepassingen
Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,05x107,95x107,95 mm |
| Logistiek gewicht | 277 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 10,32 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 29500 |
| Totale breedte lager | 10,32 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 161000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 131000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,56 excl. BTW
/ stuk
€ 502,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen