Kegellager Timken 5735-20395, Buitendiameter: 135.733 mm | Binnendiameter: 109.728 mm | Breedte: 34.925 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:5735-20395
Rubix:03323784
Fabrikant:100156136







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 109,728 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 135,733 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN 5735-20395 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 826,0 g |
| Binnendiameter | 109,728 mm |
| Buitendiameter | 135,733 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,72 excl. BTW
/ stuk
€ 153,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen