Kegellager Timken L44649-90044, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 26.988 mm | Breedte: 31.623 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L44649-90044
Rubix:03327881
EAN:0053893295008
TIMKEN L 44649-90044 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte31,623 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 44649-90044 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy L44649-90044 met 2 rijen tapered roller bearings. Bore 26,99 mm, OD 50,29 mm en breedte 31,62 mm voor zware belastingen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x50,292x50,292 mm
Logistiek gewicht258 g
Afmeting verpakking (D x B x H)44,45x66,802x66,802 mm
Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte31,623 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,36 kg
Seriel44600
Kokerstaal
Totale breedte lager31,623 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r65834 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61830 N
€ 84,90 excl. BTW
/ stuk
€ 102,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen