Kegellager Timken 3188S, Buitendiameter: 78.97 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 36.51 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3188S
Rubix:03383502
Fabrikant:100057160
EAN:0053893124247
TIMKEN 3188 S CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter78,97 mm
Breedte36,51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3188 S CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,972x50,546x50,546 mm
Logistiek gewicht384 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking384,2 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter78,97 mm
Breedte36,51 mm
Type lagerspelingcn
Serie3100
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 723,60 excl. BTW
/ stuk
€ 875,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen