Kegellager Timken 421, Buitendiameter: 88.501 mm | Binnendiameter: 35.001 mm | Breedte: 29.083 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:421
Rubix:03383657
Fabrikant:100037907
EAN:0053893031552
TIMKEN 421 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter35,001 mm
Buitendiameter88,501 mm
Breedte29,083 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 421 CONE


With the capacity to handle radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to deliver maximum durability in the most compact spaces
Timken kegelrollager conus 421 (TS) met boring 35,001 mm en O.D. 88,501 mm. Draagvermogen: 124000 N (statisch) en 30000 N (dynamisch).

Sterke punten

Both rings should be replaced at the same time to maximize reliability and service life

Toepassingen

Machine tool, automotive

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking526,2 g
Binnendiameter35,001 mm
Buitendiameter88,501 mm
Breedte29,083 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Seriets (taps lager, eenrijig)
Kokerstaal
Totale breedte lager26,988 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r124000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
€ 660,77 excl. BTW
/ stuk
€ 799,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.