Kegellager Timken 67786, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 174.625 mm | Breedte: 47.625 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67786
Rubix:03324356
Fabrikant:100005745
EAN:0053893369617


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 174,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 67786 CONE
Timken 67786 kegelrollenlagerkegel (TS LM67048-20024) met CN speling. Cone-afmetingen: 174,625 mm boring, 47,625 mm breedte, 247,650 mm buiten Ø.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x260,35x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 4501,9 g |
| Binnendiameter | 174,625 mm |
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 15,028 kg |
| Serie | ts lm67048-20024 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 779000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 405000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 821,64 excl. BTW
/ stuk
€ 994,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen