Kegellager Timken 12303B, Buitendiameter: 80.564 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 11.908 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:12303B
Rubix:03320181
EAN:0053893175256


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,564 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
Productdetails : TIMKEN 12303 B CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken TSF flenslager cup 12303-B voor axiale positionering. Serie 12000 met een radiale statische basisbelasting van 58100 N en dynamische basisbelasting van 49500 N.
Sterke punten
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Toepassingen
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11,938x76,962x76,962 mm |
| Logistiek gewicht | 113 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 80,564 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Serie | 12000 |
| Totale breedte lager | 9,126 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 58100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,57 excl. BTW
/ stuk
€ 264,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen