Kegellager Timken 25584-90080, Buitendiameter: 82.931 mm | Binnendiameter: 44.983 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:25584-90080
Rubix:03321302
EAN:0053893216010
TIMKEN 25584-90080 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter44,983 mm
Buitendiameter82,931 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25584-90080 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellagerass'y 25584-90080 (TDO) met dubbele buitenring. Ontworpen voor hoge belastingen met geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere wrijving en langere smeersysteemlevensduur.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,15x83,058x83,058 mm
Logistiek gewicht1304 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x93,6752x93,6752 mm
Binnendiameter44,983 mm
Buitendiameter82,931 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,276 kg
Serie25500
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40900 N
€ 495,95 excl. BTW
/ stuk
€ 600,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.