Kegellager Timken 397-90074, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 52.263 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:397-90074
Rubix:03322618
EAN:0053893028507


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 52,263 mm |
Productdetails : TIMKEN 397-90074 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 397-90074 is een 2TS kegellager-assembly met stalen afstandhouders die Bench End Play (BEP) of Bearing Preload (BPL) instellen.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,263x112,713x112,713 mm |
| Logistiek gewicht | 2281 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 52,263 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,281 kg |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 52,263 mm |
| Norm | TRB - INCH STANDARD 'T' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,38 excl. BTW
/ stuk
€ 474,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen