Kegellager Timken 452DC, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 53.975 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:452DC
Rubix:03322881
EAN:0053893034201


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 452 DC CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 452DC is een dubbele getapte cup voor kegellagers (serie 455). Afmetingen: 50,80 mm boring en 107,95 mm buitendiameter.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,102x107,95x107,95 mm |
| Logistiek gewicht | 1089 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 58,674x117,602x117,602 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,09 kg |
| Serie | 455 |
| Materiaal | stamped steel |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 65,088 mm |
| Norm | ISO 5753 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.419,08 excl. BTW
/ stuk
€ 2.927,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen