Kegellager Timken 46780-902A8, Buitendiameter: 225.425 mm | Binnendiameter: 158.75 mm | Breedte: 85.725 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:46780-902A8
Rubix:03322948
EAN:0053893319568


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 158,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
Productdetails : TIMKEN 46780-902A8 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 46780-902A8 kegellager assy (TDO) is een dubbelrij kegellager met dubbele buitenring. Ontworpen om radiale en axiale belastingen efficiënt te verwerken.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85,852x225,552x225,552 mm |
| Logistiek gewicht | 10933 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 234,95x88,9x234,95 mm |
| Binnendiameter | 158,75 mm |
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 46700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 85,725 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 137000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.751,35 excl. BTW
/ stuk
€ 3.329,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen