Kegellager Timken 495-90018, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 69.85 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:495-90018
Rubix:03323330
EAN:0053893044286


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 495-90018 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 495-90018 is een TDO (double outer) dubbelrij kegellager-assemblage met boring 82,55 mm, buitendiameter 136,53 mm en breedte 69,85 mm. Gewicht: 3,54 kg.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69,85x136,652x136,652 mm |
| Logistiek gewicht | 3299 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,54 kg |
| Serie | 495 |
| Totale breedte lager | 69,85 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 216000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 269000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 543,78 excl. BTW
/ stuk
€ 657,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen