Kegellager Timken 81630-90111, Buitendiameter: 244.602 mm | Binnendiameter: 160.02 mm | Breedte: 107.95 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:81630-90111
Rubix:03324946
EAN:0053893381985


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 160,02 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 244,602 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN 81630-90111 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken dubbelrij kegellager assy 81630-90111 voor betrouwbare ondersteuning bij hoge belastingen. Ontworpen voor lange levensduur door power-dense en geoptimaliseerde interne geometrie.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x244,602x244,602 mm |
| Logistiek gewicht | 15055 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Binnendiameter | 160,02 mm |
| Buitendiameter | 244,602 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 15,08 kg |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 107,95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.735,97 excl. BTW
/ stuk
€ 25.090,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen