Kegellager Timken L44649-90038, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 26.924 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L44649-90038
Rubix:03327880
EAN:0053893294995
TIMKEN L 44649-90038 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter26,924 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 44649-90038 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy L 44649-90038 met hoge radiale belastingscapaciteit. Ontworpen voor lange levensduur en stabiele werking in veeleisende toepassingen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x50,292x50,292 mm
Logistiek gewicht258 g
Afmeting verpakking (D x B x H)25,146x59,182x59,182 mm
Binnendiameter26,924 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Totale breedte lager31,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35600 N
€ 84,90 excl. BTW
/ stuk
€ 102,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.