Kegellager FAG 30213-A>A, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 20 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:30213-A
FAG:30213-A>A
Rubix:03015578
Fabrikant:0956425790000
EAN:4064327117229
FAG 30213 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 30213 A KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Serie302..-a
Referentietoerental3850 rpm
Grenstoerental6100 rpm
Totale breedte lager24,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r142000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr119000 N
€ 77,81 excl. BTW
/ stuk
€ 94,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.