Kegellager Timken 32324, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 90.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:32324
Rubix:03382273
EAN:0053893076201



Productdetails : TIMKEN 32324 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken 32324 kegellager, enkelrijig. Voorzien van type lagerpeling CN en afmetingen 120x260x90,5 mm volgens ISO 355.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 90,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 21,53 kg |
| Serie | 2gd |
| Totale breedte lager | 86 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1250000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 908000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.173,81 excl. BTW
/ stuk
€ 2.630,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen