Kegellager Timken 07097/07205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15.011 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:07097/07205
Rubix:03320091
EAN:0053893780238
TIMKEN 07097/07205 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15,011 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 07097/07205 KEGELLAGER EENRIJIG


These are the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: The cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken eenrijig kegellager (TS) 07097/07205 voor zware radiale belastingen. Boring 25 mm, buitenmaat 52 mm en breedte 15,011 mm.

Sterke punten

Provide the greatest durability in the most compact space
Maximize reliability and life
Manage both radial and axial loads
Higher Meet Rated
Lower Noise
Increasing running time of the machine

Toepassingen

Industrial Drives
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15,011 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Serie7000
Kokerstaal
Totale breedte lager15,011 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 99,69 excl. BTW
/ stuk
€ 120,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen