Kegellager Timken 25577/25519, Buitendiameter: 82.55 mm | Binnendiameter: 42.875 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:25577/25519
Rubix:03321272
EAN:0053893723396
TIMKEN 25577/25519 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter42,875 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25577/25519 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager 25577/25519 (TS). Voor hoge radiale belastingen; met een dynamische radiale belastingswaarde C1 van 90.500 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter42,875 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager23,813 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr90500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 161,45 excl. BTW
/ stuk
€ 195,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.