Kegellager Timken 29590/29520, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:29590/29520
Rubix:03321618
EAN:0053893350080
TIMKEN 29590/29520 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29590/29520 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Kegellager eenrijig Timken 29590/29520: boring 66,675 mm, Ø 107,95 mm, breedte 25,4 mm. Statisch 161000 N, dynamisch 33800 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Totale breedte lager25,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r161000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 169,96 excl. BTW
/ stuk
€ 205,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.