Kegellager Timken 369A/362, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 20 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:369A/362
Rubix:03322264
EAN:0053893455310

Productdetails : TIMKEN 369 A/362 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings Timken
Timken 369A/362 is een enkelrijig kegellager (TS) met kegel- en kooi-ontwerp voor hoge radiale belastingen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | ts |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 95800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 102000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,95 excl. BTW
/ stuk
€ 131,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
