Kegellager Timken 677/672, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 41.275 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:677/672
Rubix:03324331
EAN:0053893790916


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,725 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 677/672 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 677/672 kegellager eenrijig voor hoge belastingen. Boring 85,725 mm, OD 168,275 mm, breedte 41,275 mm; C0r 386000 N en Cr 265000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85,725 mm |
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Totale breedte lager | 41,275 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 386000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 265000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 534,65 excl. BTW
/ stuk
€ 646,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen