Kegellager Timken 869/854, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 87.313 mm | Breedte: 126.997 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:869/854
Rubix:03325203
EAN:0013992342713


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 87,313 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 126,997 mm |
Productdetails : TIMKEN 869/854 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 869/854 (TDO) met boring 87,313 mm en buitendiameter 190,5 mm. Hoge dynamische belastbaarheid voor zware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 87,313 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 126,997 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,489 kg |
| Serie | tdo (tapered double outer) |
| Totale breedte lager | 126,997 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 630000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 797000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.296,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.568,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen