Kegellager Timken 96900-90085, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 228.6 mm | Breedte: 152.4 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:96900-90085
Rubix:03325680
EAN:0053893454887
TIMKEN 96900-90085 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte152,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 96900-90085 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken 96900-90085 kegellager assy

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte152,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht33,31 kg
Serie96000
Kokerstaal
Totale breedte lager152,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1320000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 14.521,79 excl. BTW
/ stuk
€ 17.571,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.