Kegellager Timken H 924033/H924010, Buitendiameter: 214.313 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 55.563 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H 924033/H924010
Rubix:03326290
EAN:0053893716374


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 214,313 mm |
| Breedte | 55,563 mm |
Productdetails : TIMKEN H 924033/H 924010 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken H924033/H924010 kegellager enkelrijig (TS) met afmetingen 101,600 x 214,313 x 55,563 mm. Statische basisbelasting 610000 N; dynamische basisbelasting 557000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 214,313 mm |
| Breedte | 55,563 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9 kg |
| Serie | ts |
| Totale breedte lager | 55,563 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 610000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 557000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.954,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2.364,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen