Kegellager Timken LM 742745/LM742710, Buitendiameter: 285.75 mm | Binnendiameter: 212.725 mm | Breedte: 46.038 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:LM 742745/LM742710
Rubix:03328608
EAN:0053893082905
TIMKEN LM 742745/LM 742710 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter212,725 mm
Buitendiameter285,75 mm
Breedte46,038 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN LM 742745/LM 742710 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken eenrijig kegellager LM742745/LM742710 voor zware toepassingen. Boring 212,725 mm en buitendiameter 285,750 mm; gewicht 8 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter212,725 mm
Buitendiameter285,75 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8 kg
Serielm742700
Kokerstaal
Totale breedte lager46,038 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r892000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr430000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.128,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2.576,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen