Kegellager Timken M224749-90039, Buitendiameter: 174.625 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 35.72 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M224749-90039
Rubix:03328696
EAN:0053893520575


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 174,625 mm |
| Breedte | 35,72 mm |
Productdetails : TIMKEN M 224749-90039 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellagerass y met d = 120,65 mm, D = 174,625 mm en breedte T = 35,72 mm. Ontworpen voor hoge radiale belastingen met C0r = 422000 N en Cr = 244000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 174,625 mm |
| Breedte | 35,72 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | m224700 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 64,296 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 422000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 244000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.290,89 excl. BTW
/ stuk
€ 8.821,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen