Kegellager Timken 30216-90KB1, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 22 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30216-90KB1
Rubix:03385456
Fabrikant:101752482
EAN:0053893454177
TIMKEN 30216 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30216 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
€ 107,38 excl. BTW
/ stuk
€ 129,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen