Kegellager FAG 32324-A, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 90.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:32324-A
FAG:32324-A
Rubix:A0543069
Fabrikant:0966691440000
EAN:4064327770042
FAG 32324 A KEGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte90,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32324 A KEGELLAGER


Kegellagers 323, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, scheidbaar, verstelbaar of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte90,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie323
€ 1.984,18 excl. BTW
/ stuk
€ 2.400,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.