Kegellager SKF L 45449/410/Q, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 29 mm | Breedte: 14.732 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:L 45449/410/Q
Rubix:03046400
Fabrikant:48374
EAN:7316577746313
SKF L 45449/45410 Q/VK210 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter29 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte14,732 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF L 45449/45410 Q/VK210 KEGELLAGER EENRIJIG


Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14,22x50,29x50,29 mm
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter29 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte14,732 mm
Type lagerspelingcn
Seriel
Kokerstaal
Referentietoerental9500 rpm
Grenstoerental14000 rpm
Totale breedte lager14,732 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26000 N
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode84822000
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.